空調 ハーフパンツのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
87件の「空調 ハーフパンツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調ベルト」、「マキタ空調服」、「冷却スーツ」などの商品も取り扱っております。
空調ウェアWZチタンファンパンツセット DiVaiZランキング1位
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。 小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減。 接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。 過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズブラック定格容量11.52Wh厚さ(mm)38.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵)質量(g)約160最大風量(m3/min)2.8(46L/秒)風量調整3段階切替充電時間(時間)約3寿命約2000時間(ファン)充放電回数(回)約300バッテリーLi-ion電池使用時間(時間)風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8hセット内容ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング)入力電圧(V)DC5(MicroUSB)バッテリー電圧(V)3.6入力電流(A)1(MicroUSB)バッテリー容量(mAh)3200
1セット
9,990税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

空調ズボン(R) ロングパンツ KU91970 空調服ランキング2位
下半身に涼しい風が流れるズボンタイプです。
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65・綿35)、◎金属ホック仕様膝タックセット内容ズボンのみ股下(cm)79
1着
6,300税込6,930
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

個人用冷却器 クーレット 重松製作所ランキング3位
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
1個
49,980税込54,978
当日出荷

空調エアコンポシェット ブレインランキング4位
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど適合ファンユニット:BR-283セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1材質(ポシェット)ポリエステル質量(g)約1000種類冷却機器ウエスト(cm)80~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15風量調整強/中/弱
1セット
13,900税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGODランキング5位
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本ドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
1個
4,690税込5,159
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本チャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
1個
4,690税込5,159
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴムブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980税込18,678
10日以内出荷

YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容長ズボンのみチャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
1個
3,890税込4,279
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
199,800税込219,780
3日以内出荷

腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備にセット内容その他ブラック風速(m/s)2.3
1個
2,090税込2,299
9日以内出荷

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約572(電池含む)サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
6,890税込7,579
当日出荷

大沼プランニング水冷ベスト
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場にサイズフリー(S~LLまで対応)材質メッシュポリエステル 100%
1着
32,300税込35,530
7日以内出荷

薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感。バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2ブラック質量(g)220(バッテリー装着時)/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130風量60~42(L)モード烈/強/中/弱バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750稼働時間(時間)2.5~9
1セット
17,980税込19,778
当日出荷

軽くて動きやすくストレッチ性に優れたエアセンサーパンツです。左右、後ろのポケットに入れても使用可能なバッテリーコードホール採用しています。別売りのデバイス(KS-250、KS-60)が使用可能です。
素材ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)
1本
4,898税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!!材質PCM質量(kg)約1.6サイズフリーサイズ使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
1着
24,980税込27,478
3日以内出荷

付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス性能保温:断熱型身長(cm)185ウエスト(cm)115型式承認番号4722号浮力(kg)有する
1着
79,980税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
1着
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)